カテゴリ
- 機構部品(543)
- ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(2,378)
- エスコ(786)
- オリエンタルモーター(469)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(447)
- イマオコーポレーション(406)
- HEADS(ヘッズ)(218)
- ニューストロング販売(193)
- S.I.C.(SHINDO)(189)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- omron(オムロン)(160)
- TRUSCO(131)
- スーパーツール(111)
- オカムラ(岡村製作所)(89)
- 工進(88)
- 山洋電気(78)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(76)
- 若井産業(69)
- ウイング(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(548)
「pingu」の検索結果

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金
ナベヤ¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
精密パラレルブロック
ナベヤ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(ストレート型)
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルLP型
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(SGB)
ナベヤ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル引掛スパナ
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
菱形Tナット
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から11日以内出荷T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット
ナベヤ¥559税込¥6151個欠品中ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。材質S45C質量(g)60ねじ径M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッドボルト
ナベヤ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質A5056-H34寸法D(mm)40表面処理アルマイト処理寸法AM8RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック(ステップなし)
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)当日出荷から92日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)当日出荷から66日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。タイプステップ付寸法D(mm)3寸法E(mm)10寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型用チューブ
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSM型セット
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷から7日以内出荷材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルTJ型
ナベヤ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から12日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
...