カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • TOSTEM(LIXIL)(49)
  • Banner(8)
  • 廣杉計器(7)
  • qdc(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • i-PRO(4)
  • イスカル(3)
  • 三菱電機(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • タンガロイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PGA(1)
  • BANNER ENGINEERING(1)
  • MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qdc」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックダウンクランプ(中型) ナベヤ

    クイックダウンクランプ(中型)

    ナベヤ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型(小型・中型)

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クイックダウンクランプ(小型) ナベヤ

    クイックダウンクランプ(小型)

    ナベヤ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)4熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
dc2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dc2
  • dcp