カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- TOSTEM(LIXIL)(49)
- i-PRO(9)
- Banner(8)
- 廣杉計器(7)
- qdc(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- ASUS(エイスース)(4)
- イスカル(3)
- 三菱電機(2)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PGA(1)
- BANNER ENGINEERING(1)
- MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)(1)
- アユート(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「qdc」の検索結果

クイックダウンクランプ(中型)
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型(小型・中型)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クイックダウンクランプ(小型)
ナベヤ¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)4熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25