カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- サンワサプライ(25)
- TCL(8)
- 東日製作所(7)
- アズワン(5)
- GEヘルスケア(4)
- PORMIDO(4)
- SMC(3)
- ミドリ安全(2)
- ナカバヤシ(1)
- NOK(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- WIS(1)
- Alps Electric(1)
- Ansell(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「qle」の検索結果

クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント)
ナベヤ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレートの下面から圧入できます。材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ)
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷Q-ロックエレメント ロケーティングピン用の案内ブッシュです。 案内ブッシュはジグプレートに圧入してください。材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(ノブタイプ)
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レンチタイプ)
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント)
ナベヤ¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレート上面から取付けができます。材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レバータイプ)
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応