カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- 富士電機(15)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7)
- DiodesZetex(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- INFINEON(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- キングジム(1)
- 東芝(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ミドリ安全(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ワイドミュラー(1)
- audio-technica(1)
- VISHAY(1)
- LONG(1)
- SK11(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc12v」の検索結果
特価

クサビクランプ2 システムバイス 可動部
ナベヤ¥26,980税込¥29,6781個46日以内出荷付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440質量(kg)0.7寸法H(mm)6寸法A(mm)45寸法F(mm)83寸法D(mm)32.5寸法E(mm)21表面処理可動部・固定ブロック:黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)35.7寸法M(mm)21寸法I(mm)3.5寸法G(mm)10最大締付力(kN)20口幅(mm)45熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:50可動体形状V型