カテゴリ
- 機構部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- 大阪魂(202)
- アサ電子工業(69)
- エスコ(47)
- 日産ネジ(38)
- イマオコーポレーション(32)
- 岩田製作所(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- TRUSCO(20)
- ニューストロング販売(15)
- YFS(15)
- コノエ(10)
- ボサード(8)
- MICROCHIP(8)
- 由良産商(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- SOURIAU(5)
- ハードロック工業(4)
- ビクター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「scm m16」の検索結果

グリップボルト
ナベヤ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から92日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DH
ナベヤ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。付属品六角ナット1個材質SCM435表面処理黒染め熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DI
ナベヤ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷先端はフラットで研削してあります。付属品六角ナット1個材質SCM435表面処理黒染め熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ 位置決めタイプ
ナベヤ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435硬度HRC55表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ
ナベヤ¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷ワークを下から引き込んで固定します。 刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
グリップスクリュー
ナベヤ¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。表面処理黒染め寸法C(mm)1.27熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ2ロングT溝タイプ
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個材質本体:SCM440、Tナット:S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体
ナベヤ¥999,800税込¥1,099,7801個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(油圧)
ナベヤ¥2,398,000税込¥2,637,8001個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(分割式)
ナベヤ¥1,298,000税込¥1,427,8001個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め寸法N(mm)0.02熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧)
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入りHRC55RoHS指令(10物質対応)対応