カテゴリ
- 機構部品(71)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
材質
- 鉄すべて(1)
- SCM440(1)
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(8)
- ノーブランド(2)
- イマオコーポレーション(46)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- CKD(20)
- Fairlane(4)
- KHK(小原歯車工業)(30)
- Mokuba(小山刃物製作所)(5)
- TRUSCO(6)
- YFS(3)
- ギガ・セレクション(3)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(6)
- ボニー(2)
- 三菱マテリアル(12)
- 協育歯車(19)
- 日機(3)
- ブランドをもっと見る
表面処理
- 黒染め(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
「scm440」の検索結果

クサビロックツールメーカーバイス
ナベヤ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス
ナベヤ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートブッシュ)
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440タイプロケートブッシュ熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプブッシュ)
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプブッシュ熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)
ナベヤ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷サイド操作シングルタイプ。材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動)
ナベヤ¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷エアーブロー・着座確認付。 強力クランプで重切削向き。 クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。 バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)
ナベヤ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式)を多数個使いする場合、ピンの干渉を防ぎます。 取付け加工が少ない為、交換治具等の製作が容易です。材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)
ナベヤ¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます。 取付け加工が少ない為、交換治具の製作が容易です。材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)
ナベヤ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。 複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。 繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ2ロングT溝タイプ
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個材質本体:SCM440、Tナット:S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
グリップスクリュー
ナベヤ¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。表面処理黒染め寸法C(mm)1.27熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
ステップ口金(ダブテールタイプ)
ナベヤ¥27,980税込¥30,7781組(2個)3日以内出荷5軸マシンバイス5AU75専用のダブテール口金です。 材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。 ワークが口開きよりも大きい場合、口開きにあわせた前加工を行うことで、より大きなワークをクランプできます。 ※ワーク側にダブテール加工が必要です。材質SCM440質量(kg)0.6寸法H(mm)23.5寸法A(mm)75寸法F(mm)8寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)35寸法C(mm)23寸法I(mm)28寸法J(mm)19.8寸法G(mm)23寸法K(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
Qロックエレメント(クランプピン)
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ダイヤピン)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から18日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプダイヤピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)
ナベヤ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から18日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ
ナベヤ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
ナベヤ¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7
Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ
ナベヤ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から56日以内出荷材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュークイックダウンクランプ
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具
ナベヤ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷材質本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440熱処理六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷材質SCM440表面処理黒染め寸法O(mm)45°熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
ナベヤ¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)材質本体:SCM440寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
フットジョー
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1セット(2個)3日以内出荷ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型(小型・中型)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25