カテゴリ
- 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(1)
- RS PRO(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- 栃木屋(19)
- イマオコーポレーション(12)
- 東芝(10)
- コクゴ(6)
- SIBA(5)
- 共立電気計器(4)
- ダイワアドテック(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- エスコ(2)
- 共立(2)
- 三和電気計器(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- Mersen(2)
- 協和ゴム工業(2)
- NBK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「siba 16a」の検索結果
特価

フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥969~税込¥1,066~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から9日以内出荷ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストジャッキボルト
ナベヤ¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷から5日以内出荷付属品ロックナット1個材質S45C表面処理ユニクロームメッキ熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から22日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Bタイプ)
ナベヤ¥819~税込¥901~1本3日以内出荷から5日以内出荷先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)
ナベヤ¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
ナベヤ¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷から5日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から47日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。付属品ナット2個、ワッシャー2個材質(ボルト・ナット)ステンレススチールねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ ハイジェニック仕様
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」。耐食性・耐薬性に優れた材質。本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状。バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠。各種認証を得た信頼性の高い製品です。材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムH13D60I20RoHS指令(10物質対応)対応
防振フットジャッキ
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。用途各種産業機械の防振・除振。材質SS400表面処理電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド