カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • SMC(137)
  • ユーエイキャスター(23)
  • スバル(15)
  • 東正車輛(11)
  • JAPPY(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(7)
  • スバルアクセサリー(7)
  • マサダ製作所(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ATHENA(アテナ)(4)
  • エスコ(3)
  • コーセル(3)
  • ホンダ(3)
  • フォーク(Nuovo)(3)
  • アサヒAV(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj100」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金

    ナベヤ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    3日以内出荷
    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ30) ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ30)

    ナベヤ
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ20) ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ20)

    ナベヤ
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1組(2個)
    3日以内出荷
    セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    4日以内出荷
    長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する ことなくクランプができるマシンバイスです。 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、 さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。 ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の 力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
    付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本移動距離(mm)(中心)±5口幅(mm)102適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20標準ガイドブロック幅(mm)18