カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • ホンダ(30)
  • エスコ(12)
  • 北川鉄工所(12)
  • ユーエイキャスター(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • スバル(10)
  • 東正車輛(9)
  • SMC(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • キングジム(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • コーセル(5)
  • VIBRA(新光電子)(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 桐山製作所(4)
  • 八興(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj12」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングクランプジョイントS型 ナベヤスイングクランプジョイントS型ナベヤ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
熱処理焼入材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャA型 ナベヤスプリングピンプランジャA型ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャA型 ナベヤスプリングボールプランジャA型ナベヤ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールボタン ナベヤボールボタンナベヤ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャには効果的です。 ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。 熱処理研磨済み。圧入打ち込みが簡単です。 ボールボタンBBの取つけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工して下さい。
材質SK4表面処理研削仕上熱処理焼入(HRC60~62)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型 ナベヤスプリングボールプランジャB型ナベヤ
1,690税込1,859
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャB型 ナベヤスプリングピンプランジャB型ナベヤ
1,790税込1,969
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱度は250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する ことなくクランプができるマシンバイスです。 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、 さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。 ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の 力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本移動距離(mm)(中心)±5口幅(mm)102適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20標準ガイドブロック幅(mm)18