カテゴリ
- 切削工具(6)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- ハンマーキャスター(23)
- KTC(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- イマオコーポレーション(8)
- RS PRO(8)
- アズワン(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- ParkerTAIYO(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- カツヤマキカイ(6)
- omron(オムロン)(4)
- TRUSCO(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- インペリア(4)
- E-Value(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sp-150」の検索結果

シロダンプ(防振パッド)
ナベヤ¥689~税込¥758~1枚4日以内出荷シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバーRoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド
ナベヤ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から5日以内出荷シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。 機械損失係数は0.46~0.61。 衝撃による固体伝播音の低減。 シロディン、シロマーとの組合せも可能。 輸送時の衝撃吸収。 防振・防音用部材。 ショックアブソーバー。用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。材質発泡ポリウレタンエストラマー圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120寸法(A×B)(mm)300×300厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製プレート
ナベヤ¥6,898~税込¥7,588~1台8日以内出荷ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応