カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「st4pm」の検索結果
特価
関連キーワード

洗浄ノズル
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。材質(ノズルホルダー)S50Cシャンク径(Φmm)16耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPM-ST型
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃質量(g)5寸法A7/16-20UNJFRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル PM-ST型
ナベヤ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷10MPaの高圧タイプです。材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303耐熱温度(℃)70最大圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら