カテゴリ
- 機構部品(34)
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- イマオコーポレーション(168)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(133)
- MIYOSHI(小西製作所)(130)
- エスコ(88)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- Elesa(10)
- SHT(5)
- kipp(4)
- 栃木屋(3)
- 東信製作所(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- 末広金具(SUEHIRO)(2)
- 岩田製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノーブランド(1)
- ダイケン(1)
- ロジクール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「sum22」の検索結果

球面座金
ナベヤ¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
グラブスクリュー(SGB)
ナベヤ¥629~税込¥692~1個当日出荷から14日以内出荷スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(STP)
ナベヤ¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIM)
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から23日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIN)
ナベヤ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスクリュー
ナベヤ¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷推力は250Nまで調整できます。材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ固定用ブロック
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャD型
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から23日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャ平滑型
ナベヤ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷耐熱度は、250℃までです。材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1表面処理本体・ピン:黒染め熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャC型
ナベヤ(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個3日以内出荷PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応