カテゴリ
- 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- テクノフレックス(153)
- 水本機械製作所(105)
- 栃木屋(73)
- SMC(48)
- コンサス(46)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- ONK(オーエヌ工業)(37)
- 京セラ(32)
- オサメ工業(21)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- ADVANTEC(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- MIEテクノ(12)
- 第一計器(12)
- アトムズ(11)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
- テクノライン(10)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「sus304s」の検索結果

U字フック150
ナベヤ¥889~税込¥978~1個翌々日出荷トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。材質150:SM490、S150:SUS304表面処理150:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト911
ナベヤ¥769~税込¥846~1個翌々日出荷ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8材質911:SM490、S911:SUS304表面処理911:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
垂直ベース510
ナベヤ¥879~税込¥967~1個翌々日出荷トグルサイドクランプ512の取付用ベースです。材質510:SM490、S510:SUS304表面処理510:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
水平ベース510
ナベヤ¥889~税込¥978~1個翌々日出荷トグルサイドクランプ511の取付用ベースです。材質510:SM490、S510:SUS304表面処理510:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ310
ナベヤ¥889~税込¥978~1個翌々日出荷トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。材質310:SM490、S310:SUS304表面処理310:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ513
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質513:SM490、S513:SUS304表面処理513:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ362
ナベヤ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.14寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)29.5寸法C(mm)24寸法M(mm)1.4寸法N(mm)1.65寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.65締付力(kN)1.4全長×全高(mm)101×30
トグルフッククランプ362
ナベヤ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.16寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)30.5寸法C(mm)25寸法M(mm)1.6寸法N(mm)1.8寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M8×1.25寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.8締付力(kN)1.6全長×全高(mm)101×30
トグルフッククランプ361
ナベヤ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷付属品フックキャッチ材質361:SM490、S361:SUS304質量(kg)0.1寸法L(mm)6寸法H(mm)5寸法A(mm)45寸法F(mm)17.5寸法D(mm)26~60寸法E(mm)13.75表面処理361:亜鉛メッキ寸法B(mm)26寸法C(mm)21寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)28.5寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)17寸法K(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
トグルフッククランプS311-L
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質311:SM490、S311:SUS304表面処理311:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ511
ナベヤ¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304表面処理511:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ411
ナベヤ¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷付属品フックキャッチ材質411:SM490、S411:SUS304表面処理411:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ512
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111
ナベヤ¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質111:SM490、S111:SUS304表面処理111:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211
ナベヤ¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷※ストップピンにより、角度がかえられます。付属品クランピングスクリュー材質211:SM490、S211:SUS304表面処理211:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質111-L:SM490、S111-L:SUS304表面処理111-L:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応