カテゴリ

  • 家電(2)
    • アクションカメラ(2)
絞り込み
録画時間
  • 90分(1)
  • その他(1)
保護等級
  • IPX5(1)
対応メモリーカード
  • microSD(1)
ブランド
  • NAGAOKA
  • GoPro(15)
  • ラムマウント(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • エツミ(2)
  • amex(1)
  • フィールドスリー(1)
  • エレコム(6)
  • メディアカバーマーケット(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gopro hero12」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKAwifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラNAGAOKA(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
アクションカメラ NAGAOKAアクションカメラNAGAOKA(2件のレビュー)
7,488税込8,237
1台
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEGバッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
アクションカメラカテゴリ