カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- NAGAOKA
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- FALCON(ファルコン)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(38)
- Star Field(星野商店)(2)
- TRUSCO(3)
- ウェッジ(12)
- エスアンドエスサイクル(2)
- カシムラ(1)
- ジャパンミネラル(1)
- バクマ工業(1)
- モリト(1)
- 丸和ケミカル(2)
「kamui」の検索結果

インイヤー型片耳インカムイヤホン
NAGAOKA¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷本製品は、通話や音楽を片耳で快適に楽しめる、インイヤー型の片耳ワイヤレスイヤホンです。耳の対珠部に引っ掛けて固定するインイヤー型構造を採用しており、カナル型のように耳穴へ挿入しないため、痛くなりにくく、蒸れにくい設計となっており、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。耳に引っ掛けるフックは回転式のため、左右どちらの耳にも装着可能です。また、クリアな音声を実現する高品質ハンズフリー通話機能を搭載しています。音声アシスト対応。通話拒否/リダイヤル機能。通話最大12時間。2台同時接続付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書本体質量(g)14対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω充電時間約1.5時間本体サイズ(mm)100×37×20保証期間購入後 6ヶ月再生周波数(Hz)20-20000Hz連続再生時間最大12時間バッテリー容量(mAh)95通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4Bluetoothversion 6.0音圧感度(dB)112待機時間最大90日ドライバー径(Φmm)10充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~12