絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Strong Tool

Strong Toolのページです。Strong Toolは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社イチネンミツトモ
設立1971/04/10
所在地〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657番地の75
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
  • スプリングバック Strong Tool

    スプリングバック

    Strong Tool(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。 使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
    材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
  • ショックレスハンマー Strong Tool

    ショックレスハンマー

    Strong Tool(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
    用途木工製品や金型の組立て作業に種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45主な用途木工工作/組立作業/金型作業規格1.0ポンド頭部長(mm)100トラスコ品番859-1948
  • 精密糸鋸 Strong Tool

    精密糸鋸

    Strong Tool(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
    用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です刃長(mm)130全長(mm)280ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T仕様替刃5本付トラスコ品番859-1908種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
  • 細径パイプ用 ベンダー Strong Tool

    細径パイプ用 ベンダー

    Strong Tool(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
    用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°
  • 精密マイクロポンチ Strong Tool

    精密マイクロポンチ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    全長(mm)100材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
  • ワイヤー曲げ Strong Tool

    ワイヤー曲げ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
    用途針金や線材を曲げての造形作業に全長(mm)110トラスコ品番859-2319材質アルミブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
  • 精密マイクロポンチ組 Strong Tool

    精密マイクロポンチ組

    Strong Tool(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(7本)
    当日出荷
    全長(mm)100仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
  • オートマチック センターポンチ Strong Tool

    オートマチック センターポンチ

    Strong Tool(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
    用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に全長(mm)140使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
  • 精密マルチキャッチ フレキシブル Strong Tool

    精密マルチキャッチ フレキシブル

    Strong Tool(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
    材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット(6枚)
    当日出荷
    商品コード01275用の交換用替刃になります。
    用途堅木・樹脂・鉄板の切断に刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)33Tトラスコ品番859-1909刃数33山刃厚(mm)0.22
  • ラチェット式荷締めベルト Strong Tool

    ラチェット式荷締めベルト

    Strong Tool(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
  • 極小板クランプ4pcs Strong Tool

    極小板クランプ4pcs

    Strong Tool(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!種類シャコ万力最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10材質(本体)鋼板材質鋼板製
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
  • マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー Strong Tool

    マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー

    Strong Tool(1件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)155先端形状ベントノーズ/ロングノーズトラスコ品番859-2059材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
  • マイクロニッパー Strong Tool

    マイクロニッパー

    Strong Tool(5件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)115トラスコ品番859-2056材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力(Φmm) 鉄線1.0
  • 2way ダブルパッチン Strong Tool

    2way ダブルパッチン

    Strong Tool(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
    用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
  • カンナ刃ノミ研ぎ器 Strong Tool

    カンナ刃ノミ研ぎ器

    Strong Tool(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    素人でもプロでも安全で楽にカンナ刃やノミが研げます。
    用途難しいカンナ刃・ノミの研磨作業に補助具として使用しますトラスコ品番852-9587材質本体の材質:アルミ合金長さ(mm)カンナ刃:80以上/幅、ノミ ほ丈:60以上 刃の幅
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(6枚)
    当日出荷
    商品コード01275用の交換用替刃になります。
    用途木工・樹脂などの切断に刃長(mm)130全長(mm)130トラスコ品番859-1913タイプスパイラル寸法(Φmm)0.85
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    549税込604
    1セット(6枚)
    当日出荷
    刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)50Tトラスコ品番859-1911刃数50山刃厚(mm)0.28
  • グリットソー替刃 Strong Tool

    グリットソー替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    刃長(mm)250全長(mm)250トラスコ品番859-2026材質タングステン、カーバイト粒子
  • ワイヤーストリッパー&カッター Strong Tool

    ワイヤーストリッパー&カッター

    Strong Tool(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。
    用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップに断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5トラスコ品番859-2169材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板長さ(mm)(ストリップ可能)3~25全長(mm)170適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)
  • マイクロプラスチックニッパー Strong Tool

    マイクロプラスチックニッパー

    Strong Tool(1件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
  • 交換用ビット Strong Tool

    交換用ビット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    別売の2wayダブルパッチンの交換用ビットです。
  • 両頭ポンチ 時計バンド取替え用 Strong Tool

    両頭ポンチ 時計バンド取替え用

    Strong Tool(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    全長(mm)100先端径(mm)0.7、0.8仕様先端サイズΦ0.7mm、Φ0.8mmトラスコ品番859-1994材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
  • チェーンソーヤスリ Strong Tool

    チェーンソーヤスリ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
    トラスコ品番799-7582材質母材:炭素鋼(S45C)、棒ヤスリ:軸受鋼(SUJ2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状平/丸全長(mm)295径(Φmm)4刃長(mm)158刃幅(mm)15
  • 皮ポンチ Strong Tool

    皮ポンチ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • チャンネルブラシ 豚毛 先曲り Strong Tool

    チャンネルブラシ 豚毛 先曲り

    Strong Tool(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    用途洗浄・掃除・接着剤の塗布などに材質ブタ毛
  • 鉄工用ホビーヤスリ グリップ付 Strong Tool

    鉄工用ホビーヤスリ グリップ付

    Strong Tool(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄工用ホブーヤスリ
    用途金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用。仕様グリップ付
  • ロング平タガネ Strong Tool

    ロング平タガネ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    用途左官、ハツリ作業用材質クロームバナジウム鋼硬度HRC 54~57
  • チャンネルブラシ ラッピング線 ストレート Strong Tool

    チャンネルブラシ ラッピング線 ストレート

    Strong Tool(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途強い研磨力を必要とするサビ取りなどに材質ラッピング線
  • 磨きクロス Strong Tool

    磨きクロス

    Strong Tool(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    粒度15000トラスコ品番859-2005材質基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)長さ(mm)140幅(mm)140クリーム
  • コーナークランプ Strong Tool

    コーナークランプ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
    用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金トラスコ品番853-4805
  • カッター替刃 Strong Tool

    カッター替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    129税込142
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    規格S型替刃 入数トラスコ品番859-1940全長(mm)90