絞り込み
ブランド
- DIY-ID
- モノタロウ(8)
- エーワン[ラベル](14)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- コクヨ(49)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- サンワサプライ(98)
- オープン工業(28)
- Panasonic(パナソニック)(5,598)
- 谷沢製作所(2)
- SONIC(ソニック)[文具](15)
- 工進(6,821)
- IDEC(和泉電気)(2,157)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,578)
- ホンダ(1,464)
- メディアカバーマーケット(1,390)
- RIDGID(日本エマソン)(903)
- Altrider (アルトライダー)(762)
- CKD(732)
- タカチ電機工業(675)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「id」の検索結果
特価

エラストマー2X4用ゴムキャップ
DIY-ID(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒ブレース棚受け
DIY-ID(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
ソーホースアシキャップ
DIY-ID(4件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。材質エラストマー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー1X4用ゴムキャップ
DIY-ID(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング
DIY-ID(2件のレビュー)¥569税込¥6261パック(44本)当日出荷雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応
パイプジョイント
DIY-ID¥459税込¥5051個当日出荷パイプの長さが足りない時につなぐためのパーツです。材質鉄/ユニクロめっき(かえし部:ステンレス)タイプ25.4用表面処理ユニクロメッキアズワン品番65-2342-87
亜鉛黒ソーホースブラケット
DIY-ID(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681組(2個)当日出荷ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。 2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。 本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。 折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。材質鉄仕上粉体塗装仕上げ
亜鉛黒ヒル釘
DIY-ID¥53~税込¥58~1個当日出荷C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。色黒表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック
DIY-ID¥189~税込¥208~1個当日出荷1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒使用荷重(kg)5
樹脂 アジャスターセット
DIY-ID¥309税込¥3401個当日出荷パイプに叩き込むだけで簡単にアジャスターが取付られます。 約8mmの高さ調整ができます。材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)(垂直)50適合径(Φmm)25.4
白I字プレート
DIY-ID¥46~税込¥51~1個当日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気を簡単に演出できます。使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒T字プレート
DIY-ID¥52~税込¥57~1個当日出荷から翌々日出荷板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。色ブラック使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒特厚金折
DIY-ID¥68~税込¥75~1個当日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。色ブラック板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け
DIY-ID(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒タイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
亜鉛黒アングル
DIY-ID¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。 ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。 地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。材質鉄色ブラック表面処理黒亜鉛メッキ使用ビス径(mm)3.8~4
白ソーホースブラケット用6角フランジタッピング
DIY-ID¥569税込¥6261パック(44本)当日出荷雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 白塗装ソーホースブラケットID-019使用時に最適な入数です。材質鉄/白塗装色白質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-42RoHS指令(10物質対応)対応
オフホワイトブレース棚受け
DIY-ID(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/粉体塗装棚受け金具L型棚受け
オフホワイト金折
DIY-ID¥43~税込¥47~1個当日出荷から翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。色オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
白塗装ソーホースブラケット
DIY-ID(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(2個)当日出荷2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。 鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。材質鉄/白塗装色白アズワン品番65-2341-51最大荷重(kg)ペアで200
白L字プレート
DIY-ID¥44~税込¥48~1個当日出荷木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。色オフホワイト使用ビス径(mm)2.4
亜鉛黒ヒル釘
DIY-ID¥60税込¥661個当日出荷C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。 まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。表面処理黒亜鉛メッキ
エラストマーソーホース用脚キャップ
DIY-ID(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。 脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。 1パック2個入りです。適合2×4材用材質エラストマーゴム色ライトグレー質量(g)169アズワン品番65-2341-54