カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 神東塗料(43)
- 日東工業(23)
- E-Value(4)
- iFixit(アイフィックスイット)(3)
- エレコム(1)
- ベッセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- カメダデンキ(1)
- 河村電器産業(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- アイネックス(1)
- はくでん(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2.5y8/2」の検索結果

ネジレ防止継手付コイリングチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,746税込¥3,0211個4日以内出荷から9日以内出荷エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黄チューブ外径×内径(mm)8×5RoHS指令(10物質対応)対応