カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • コガネイ(26)
  • 京セラ(22)
  • コスモ・テック(21)
  • イスカル(20)
  • CKD(19)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 三菱(16)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • 七星科学研究所(12)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • サンドビック(11)
  • タンガロイ(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • スイデン(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 東日興産(TN)(7)
  • NSK(日本精工)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「203a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボタイプカバー使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ大流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)

    ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)

    ドライユニット(100)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
    処理空気量(L/min(ANR))100
  • スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • ドライユニット(300) PISCO(ピスコ)

    ドライユニット(300)

    PISCO(ピスコ)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
    処理空気量(L/min(ANR))300