カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BOURNS(6)
- 内村製作所(3)
- SMC(2)
- ハンマーキャスター(1)
- 栃木屋(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- ノウキナビプラス(1)
「603af」の検索結果
特価

スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー付材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥3,990税込¥4,3891個4日以内出荷から9日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様標準仕様使用温度範囲(℃)0~80包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05