カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(3)
- Kawasaki(3)
- アズワン(2)
- 三洋化成(2)
- イノアック(1)
- 中興化成工業(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- タイガースポリマー(1)
- NTB(1)
- 中部ビニール工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- IRC(1)
- PMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「700q0665」の検索結果

ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒