カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- フロンケミカル(26)
- RS PRO(13)
- EUROQUARTZ(7)
- エスコ(5)
- omron(オムロン)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 千代田精機(1)
- 三菱電機(1)
- ヤガミ(1)
- ADVANTEC(1)
- 河淳(1)
- 協和[機構部品](1)
- イワセ(1)
- SKC(環境測定)(1)
「8pfa」の検索結果

フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M
PISCO(ピスコ)¥67,980税込¥74,7781巻翌々日出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。トラスコ品番251-7756色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6