カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 美和ロック(9)
- MIWA(19)
- OSG(オーエスジー)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- コガネイ(2)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- StarTech.com(2)
- 制研化学工業(1)
- Denka(デンカ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- brembo(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「al4m」の検索結果

スピードコントローラ低流量 フリー
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から12日以内出荷仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状フリータイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気刻印AT、BT一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ低流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応