カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TRUSCO(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- KITZ(キッツ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- メディコムジャパン(2)
- 岡本工機(2)
- ABB(2)
- ABB Jokab(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- 篠原電機(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- SUN(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 日本イトミック(1)
- ナリカ(1)
- Entrelec(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bjs」の検索結果

クッション機能付スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ショックアブソーバ不要! 二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。 標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命 メンテナンス回数もコストも大幅削減!形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気
クッション機能付スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR使用圧力(MPa)0.2~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応