PISCO(ピスコ)当日出荷
シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR使用圧力(MPa)0.2~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応