カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BODIS (ボディス)(6)
- CKD(66)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- KITACO(5)
- KITO(キトー)(105)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- NTB(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ParkerTAIYO(91)
- エスコ(11)
- サンワサプライ(26)
- ハリケーン(7)
- ハンマーキャスター(34)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- 千代田通商(6)
- 吉野(5)
- 太陽技研(8)
- 日酸TANAKA(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「cb-100」の検索結果








ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒


空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥3,419~税込¥3,761~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油



ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥5,705~税込¥6,276~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性





+1
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥4,514~税込¥4,965~1巻当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性





ソフトナイロンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)¥5,433~税込¥5,976~1巻当日出荷から4日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧






ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷から21日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応






ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応






ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から26日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応






ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷から33日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応