カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- イスカル(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- nana(東洋印刷)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 三和電気計器(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- KENWOOD(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cd20s」の検索結果

レバーチャック
PISCO(ピスコ)¥19,900税込¥21,8901個当日出荷から18日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.