カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cta0860」の検索結果
特価

ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷材質ポリオレフィン色クリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から34日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応