カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(53)
- 光興業(20)
- メディアカバーマーケット(16)
- GBRacing (ジービーレーシング)(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ラムマウント(4)
- 長岡特殊電線(3)
- Dell Technologies(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- サンワサプライ(2)
- ニッタ(2)
- カーメイト(2)
- CBC(computar)(2)
- サン電子(PC)(2)
- セルパック(2)
- KTC(1)
- CKD(1)
- 大中産業(1)
- ブランドをもっと見る
「ecv」の検索結果

落下防止弁 メンテナンス部品 弁体
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)4日以内出荷ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
落下防止弁
PISCO(ピスコ)¥699税込¥7691袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることができます。複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減しているので、正常に吸着されているワークの落下を防止します。 ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。
落下防止弁 メンテナンス部品 スプリング
PISCO(ピスコ)¥699税込¥7691袋(10個)4日以内出荷ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
落下防止弁 メンテナンス部品 ストッパ
PISCO(ピスコ)¥899税込¥9891袋(10個)4日以内出荷ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上
PISCO(ピスコ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から17日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から8日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から8日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥3,290~税込¥3,619~1個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,990~税込¥2,189~1個4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から7日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,290税込¥2,5191個4日以内出荷から7日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手
真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷から5日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,690~税込¥2,959~1個4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,190税込¥2,4091個4日以内出荷から5日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,590税込¥2,8491個4日以内出荷から6日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から5日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から8日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプ。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様