カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(2)
  • KVK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fee5.6」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント PISCO(ピスコ)真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメントPISCO(ピスコ)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
真空発生器 交換用エレメント エレメントセット PISCO(ピスコ)真空発生器 交換用エレメント エレメントセットPISCO(ピスコ)
649税込714
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
真空交換パーツ PISCO(ピスコ)真空交換パーツPISCO(ピスコ)
41税込45
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用フィルタエレメントPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリビニールホルマール(PVF)
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオンタイプPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメント PISCO(ピスコ)真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメントPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
ろ過度(μm)10エレメント型式VGFE10材質(エレメント)PVF(ポリビニールホルマール)
真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFF) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFF)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
パッドとパッドホルダの間に直に取付け、ワーク吸着時のゴミを除去。
関連キーワード
真空機器カテゴリ