カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ホンダ(179)
- CGC(千代田)(31)
- SMC(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ワンド(マイセット)(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- イマオコーポレーション(4)
- スバル(4)
- 旭光電機工業(4)
- ELPA(3)
- 日本レヂボン(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 小池精密機器製作所(3)
- Phenomenex(3)
- EARTH MAN(2)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gc60」の検索結果
特価

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータイン使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応