カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(302)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パーカーハネフィン(1)
- TMEHジャパン(1)
- RG(レーシングギア)(1)
「gpm6」の検索結果
特価

プレッシャゲージ 隔壁タイプ
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)