カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- j5 create(3)
- 3DMakerPro(3)
- StarTech.com(2)
- amadana(アマダナ)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- サンワサプライ(1)
- BeHAUS(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gpu8-8」の検索結果

プレッシャゲージ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応