カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- HAKKO(白光)(10)
- アズワン(2)
- ホーザン(2)
- エスコ(1)
- ミラック光学(1)
- VISHAY(1)
- VIRTUAL(1)
- SIPEL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hakko 394」の検索結果

エアピンセット(バルブ内蔵)
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から12日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)