カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 日立産機システム(6)
- CF POSH(12)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- 三菱ケミカルインフラテック(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- イスカル(7)
- KITO(キトー)(5)
- ParkerTAIYO(5)
- 山田照明(5)
- 藤井高圧(5)
- エスコ(4)
- CKD(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- パール金属(4)
- 京セラ(3)
- 東芝(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hc20」の検索結果

レバーチャック
PISCO(ピスコ)¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷から18日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から8日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,490~税込¥1,639~1個4日以内出荷から6日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様