カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • オグラ(17)
  • キャンブロ(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • ニッパツ・メック(2)
  • 栄通信工業(1)
  • 聖和精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hpc-20」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPC50,100,200用 取付金具 PISCO(ピスコ)

    HPC50,100,200用 取付金具

    PISCO(ピスコ)
    ¥428税込¥471
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPC PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPC

    PISCO(ピスコ)
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。細かいブロック構成と特殊エンプラの採用により低騒音を実現。フラップがセンタから22枚に分割。ケーブルを押込んだり、引張るだけで追加、取出しが可能。
    材質プラレールチェーン本体:PA6、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキピッチ(mm)25使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)29×48質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)0.9最大移動ストローク(m)1.7リンク数(/m)40プラレールチェーン質量(kg/m)0.37
  • プラレールチェーンHPCシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPCシリーズ

    PISCO(ピスコ)
    ¥129~税込¥142~
    1セット(1リンク)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
    材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
s-260-20特集