カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- RS PRO(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 山本科学工具研究社(1)
- GMB(1)
- Blookfield(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ハーティング(1)
- KSフィルター(1)
- MANN-FILTER(1)
- 近藤科学(1)
- シエクル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hv6-01-2」の検索結果

ハンドバルブ ストレートA 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から16日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から10日以内出荷出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ ストレートB 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100