カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 富士電機(1)
  • GMB(1)
  • 大作商事(1)
  • ハーティング(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • KSフィルター(1)
  • THECUT(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • シエクル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv6-01」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 2方弁PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートA 3方弁PISCO(ピスコ)
879税込967
1個
当日出荷から14日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートA 2方弁PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から16日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
g46-4-01特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g46-4-01