カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- MOXA(14)
- NACHI(不二越)(7)
- ELPA(5)
- TRUSCO(5)
- 日立(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- 神沢精工(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
- エスコ(2)
- フリーベアコーポレーション(2)
- 山本科学工具研究社(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- ハーティング(2)
- AirTAC(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hv8」の検索結果

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートA 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から16日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートA 3方弁
PISCO(ピスコ)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ
PISCO(ピスコ)¥119~税込¥131~1個4日以内出荷から10日以内出荷出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ ストレートB 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートB 3方弁
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング ハンドバルブ
PISCO(ピスコ)¥119税込¥1311個当日出荷出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品トラスコ品番559-8364対象機種ミリサイズ:HV4-4、HV6-4、HV6-6、HV8-6、HV8-8、インチサイズ:HV5/32-5/32、HV3/16-3/16、HV1/4-5/32、HV1/4-3/16、HV1/4-1/4、HV5/16-1/4、HV5/16-5/16材質本体:POM形状ユニオンストレートタイプ固定用ホルダRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ ストレートB 2方弁
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁.用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレート色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)35適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)57.2ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)8.9管接続口径1/8寸法A(mm)8ねじの種類R寸法C(mm)18.1使用流体空気寸法B2(mm)27.7寸法B1(mm)33.5寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)15寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100