カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
「jnmu6」の検索結果

スロットルバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。使用流体空気/水/その他使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スロットルバルブ 小型ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥579税込¥6371個4日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。小型ユニオンタイプは、新構造で従来品に比べ20%の値下げと小型化に成功しました。トラスコ品番469-6340材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100