カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「jsc6-01a」の検索結果

スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラ大流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット青材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
スピードコントローラ低流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,690税込¥1,8591個当日出荷から15日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気材質開放リング、樹脂本体/POM色開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー付材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー無し材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラSUS316 メータアウト
PISCO(ピスコ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60制御方法メータアウト制御刻印AGA、B、AK、BKロックナット青材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラスパッタ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から12日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様標準仕様使用温度範囲(℃)0~80包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05