カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jsc6-m5a」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー無し材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
899税込989
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気材質開放リング、樹脂本体/POM開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 エルボPISCO(ピスコ)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP エルボPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から47日以内出荷
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ エルボPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
839税込923
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様標準仕様使用温度範囲(℃)0~80包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05