カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
「jsgu8w」の検索結果
特価

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途チューブとチューブの接続材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05