カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jsmu6」の検索結果

スピードコントローラユニオンストレートタイプ
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。 金属材質はSUS304を採用しています。 樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。 メーターイン・メーターアウトとして使用できます。