カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jss4-m5a」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)
639税込703
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 フリーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状フリータイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60刻印AT、BT一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応