カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 明工社(207)
  • マリンテック(34)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(18)
  • 三桂製作所(17)
  • 昭和コーポレーション(11)
  • VISHAY(4)
  • 日動工業(3)
  • ニチフ(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • 蔵王産業(3)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(3)
  • アウス(2)
  • KHD(2)
  • タツタ電線(2)
  • カメダデンキ(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 8」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートAPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートBPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 VLM用パーツ PISCO(ピスコ)真空発生器 VLM用パーツPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
用途VLM用オプションパーツRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートBPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ニップルタイプAPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ニップルタイプBPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートC PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートCPISCO(ピスコ)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートD PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートDPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートAPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
関連キーワード
iv 線特集