カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • Igus(イグス)(4)
  • KUNIMORI(3)
  • 倉敷化工(1)
  • コガネイ(1)
  • 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksh-24」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラレールチェーンHPMシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPMシリーズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
89税込98
1セット(1リンク)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPOシリーズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
154税込169特価
1セット(1リンク)ほか
当日出荷から77日以内出荷
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPUシリーズPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
88税込97特価
1リンク
当日出荷から22日以内出荷
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPKシリーズPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
70税込77
1リンク
4日以内出荷から9日以内出荷
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPEシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPEシリーズPISCO(ピスコ)
329税込362
1セット(1リンク)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。ピッチ(mm)45材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24寸法T(mm)40最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPCシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPCシリーズPISCO(ピスコ)
129税込142
1セット(1リンク)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
369税込406特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
51税込56
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
プラレールチェーン用取付金具(移動端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(移動端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
369税込406特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
直動部品カテゴリ