カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- GB[制御機器](3)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KSフィルター(5)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(4)
- イスカル(2)
- パイオニア(5)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(11)
- 廣杉計器(3)
- 東洋技研(4)
- 椿本チエイン(4)
- 神保電器(3)
- 雅(8)
- ブランドをもっと見る
「l2001」の検索結果

真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から8日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートA
PISCO(ピスコ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートC
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から11日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5