カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(28)
- 三菱電機(14)
- BrightSign(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 水本機械製作所(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- カーメイト(1)
- 日本シーム工業(1)
- JAPANNEXT(1)
「ls425」の検索結果
特価

ミニマル継手 チューブクランプスリーブ
PISCO(ピスコ)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適形状チューブクランプスリーブタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100